pagina iniziale

CONCHIGLIA - CON076752104 TPV/75/2-WL SPORTELLO X NICCHIE - 076752104

DKC EUROPE SRL
copiacopia
CONCHIGLIA - CON076752104 TPV/75/2-WL SPORTELLO X NICCHIE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684008854

Codice prodotto

CON076752104

Cod. produttore

076752104

Produttore

DKC

Materiale: porta e telaio stampati in SMC (vetroresina) – Colore grigio RAL 7040. Cerniere interne in lega di alluminio ruotanti su solette antibloccanti in materiale termoplastico. Porta completa di serratura tipo cremonese agibile con chiave ad apertura superiore 90°. Labirinto di aerazione sul perimetro della porta. Completi di zanche in acciaio zincato e passivato a murare o tassellabile. Grado di protezione IP 43 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262. Esecuzioni WL = senza serratura. Predisposizione per applicazione serratura serie SCS86/…-SCM86/…da ordinarsi separatamente.