CONCHIGLIA - CON076740059 TPV/74/D SPORTELLO X NICCHIE - 076740059

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054684025455
Codice prodotto
CON076740059
Cod. produttore
076740059
Produttore
DKC
Materiali Porta e telaio stampati in SMC (vetroresina) – Colore grigio RAL 7040. Caratteristiche Porta incernierata con apertura superiore 90° completa di serratura tipo cremonese agibile con chiave cfr.Y21. Labirinto di aerazione sul perimetro della porta. Completi di zanche in acciaio zincato e passivate a murare o tassellabile. Per TPV/X e TPV/X-WL: fissaggio con tasselli alla parete esterna. A richiesta: in colore granito grigio chiaro – grigio scuro – rosa antico. Grado di protezione IP 43 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262. Esecuzioni WL = senza serratura. Predisposizione per applicazione serratura serie SCS86/…-SCM/…da ordinarsi separatamente.


