pagina iniziale

CONCHIGLIA - CON076700004 TPV/70 SPORTELLO X NICCHIE - 076700004

DKC EUROPE SRL
copiacopia
CONCHIGLIA - CON076700004 TPV/70 SPORTELLO X NICCHIE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684008700

Codice prodotto

CON076700004

Cod. produttore

076700004

Produttore

DKC

Materiale: porta e telaio stampati in SMC (vetroresina) – Colore grigio RAL 7040. Porta incernierata con apertura superiore 90° completa di serratura tipo cremonese agibile con chiave cfr.Y21. Labirinto di aerazione sul perimetro della porta. Completi dizanche in acciaio zincato e passivate a murare o tassellabile. Grado di protezione IP 43 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262. Esecuzioni WL = senza serratura. Predisposizione per applicazione serratura serie SCS86/…-SCM/…da ordinarsi separatamente.

Un prodotto CONCHIGLIA

Scopri la serie CONCHIGLIA