CONCHIGLIA - CON076500206 TPVE/50-WL SPORTELLO X NICCHIE - 076500206

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054684025448
Codice prodotto
CON076500206
Cod. produttore
076500206
Produttore
DKC
Materiale: porta e telaio stampati in SMC (vetroresina) – Colore grigio RAL 7040. Porta incernierata con apertura superiore 90° completa di serratura tipo cremonese agibile con chiave cfr.Y21. Labirinto di aerazione sul perimetro della porta. Completi dizanche in acciaio zincato e passivate a murare o tassellabile. Grado di protezione IP 43 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262. Esecuzioni WL = senza serratura. Predisposizione per applicazione serratura serie SCS86/…-SCM/…da ordinarsi separatamente.


