CONCHIGLIA - CON075180208 CPRT/WL - ARMADIETTO TRIFASE SENZA SERR. - 075180208

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033603368798
Codice prodotto
CON075180208
Cod. produttore
075180208
Produttore
DKC
Stampata in SMC (vetroresina), colore grigio RAL 7040. Coperchio rigato e incernierato al corpo cassetto completo di chiusura mediante serratura unificata ENEL agibile con doppia chiave: triangolare ad uso esclusivo ENEL e con cilindro di sicurezza a cifratura diversa ad uso utente. Aerazione interna ottenuta mediante labirinto sul perimetro del coperchio. Fissaggio diretto del gruppo di misura (vecchio tipo); con interposizione di tavoletta unificata ENEL per il nuovo contatore elettronico. Grado di protezione IP 43 secondo CEI EN 60529; IK 10 secondo CEI EN 62262. Adatto per il montaggio diretto di contatori elettronici.


