pagina iniziale

CONCHIGLIA - CON075160200 CPRM/WL - ARMADIETTO MONOFASE SENZA SERR - 075160200

DKC EUROPE SRL
copiacopia
CONCHIGLIA - CON075160200 CPRM/WL - ARMADIETTO MONOFASE SENZA SERR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603368781

Codice prodotto

CON075160200

Cod. produttore

075160200

Produttore

DKC

Stampata in SMC (vetroresina), colore grigio RAL 7040. Coperchio rigato e incernierato al corpo cassetto completo di chiusura mediante serratura unificata ENEL agibile con doppia chiave: triangolare ad uso esclusivo ENEL e con cilindro di sicurezza a cifratura diversa ad uso utente. Aerazione interna ottenuta mediante labirinto sul perimetro del coperchio. Fissaggio diretto del gruppo di misura (vecchio tipo); con interposizione di tavoletta unificata ENEL per il nuovo contatore elettronico. Grado di protezione IP 43 secondo CEI EN 60529; IK 10 secondo CEI EN 62262. Adatto per il montaggio diretto di contatori elettronici.