pagina iniziale

CONCHIGLIA - CON074562216 CMHP/22/A1 CELLA MODULARE - 074562216

DKC EUROPE SRL
copiacopia
CONCHIGLIA - CON074562216 CMHP/22/A1 CELLA MODULARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684008014

Codice prodotto

CON074562216

Cod. produttore

074562216

Produttore

DKC

Stampata in SMC (vetroresina) – Colore grigio RAL 7040. Cerniere interne in resina termoplastica a base poliarillamidica rinforzata con fibra di vetro (IXEF). Parti metalliche esterne in acciaio inox o in acciaio tropicalizzato e verniciato grigio, secondo norme CEI 7-6, elettricamente isolate con l’interno. Porta a due ante incernierata completa di serratura tipo cremonese azionabile con maniglia a scomparsa agibile mediante serratura di sicurezza a cifratura unica (codice 21). Prese d’aria inferiori e sottotetto per ventilazione naturale interna. Per posa autonoma pavimento con telaio di ancoraggio. Golfari di sollevamento. Grado di protezione IP 44 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262. Sui modelli CM…/../A2 non è possibile l’applicazione delle piastre di fondo. Vano interno aperto. Possibilità di accedere alle apparecchiature da entrambi i lati (anteriore e posteriore). Applicazioni: per garantire protezione alle apparecchiature ingombranti mediante incapsulamento.