pagina iniziale

CONCHIGLIA - CON073700916 CV4M/0-WLP ARMADIETTO VETRORES. - 073700916

DKC EUROPE SRL
copiacopia
CONCHIGLIA - CON073700916 CV4M/0-WLP  ARMADIETTO VETRORES.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684007369

Codice prodotto

CON073700916

Cod. produttore

073700916

Produttore

DKC

Materiali Stampati in SMC (vetroresina) – Colore grigio RAL 7040. Cerniere interne in resina termoplastica a base poliarillamidica rinforzata con fibra di vetro (IXEF). Parti metalliche esterne in acciaio inox o in acciaio tropicalizzato e verniciato grigio, elettricamente isolate con l'interno. Corpo serratura in vetroresina e integrato nello sportello. Maniglia in resina Poliammidica. Perno di manovra serratura in lega di alluminio. Aste e paletti interni in acciaio con trattamento Geomet 321. Caratteristiche Conforme a norma CEI EN 62208. Tensione nominale di isolamento Ui 690V. Porta in rilievo incernierata completa di chiusura tipo cremonese azionabile con maniglia a scomparsa e con chiusura in tre punti per garantire una perfetta aderenza dellosportello. Maniglia predisposta per cilindro a profilato DIN 18252 con chiave di sicurezza a cifratura unica (cod.21). Prese d'aria inferiori e sottotetto per ventilazione naturale interna. Per posa autonoma a pavimento con telaio di ancoraggio (compresonella fornitura). Basamento ispezionabile. Grado di protezione IP 44 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262. Le dimensioni utili, riportate in tabella, indicano lo spazio massimo disponibile per equipaggiamenti nel rispetto delle caratteristiche certificate dalla norma CEI EN 62208 (spazio utile protetto).