pagina iniziale

CONCHIGLIA - CON073590002 ZVHT ZOCCOLO VETRORESINA - 073590002

DKC EUROPE SRL
copiacopia
CONCHIGLIA - CON073590002 ZVHT ZOCCOLO VETRORESINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Base completa

  • Larghezza - 546 mm

  • Materiale - Plastica

  • Altezza - 381 mm

  • Profondità - 412 mm

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

54 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8054684007321

Codice prodotto

CON073590002

Cod. produttore

073590002

Produttore

DKC

Tipologia:

Base completa

Larghezza:

546 mm

Materiale:

Plastica

Altezza:

381 mm

Profondità:

412 mm

Colore:

Grigio

Adatto per armadi di larghezza:

544 mm

Adatto per armadi di profondità:

412 mm

Adatto per impiego all'esterno:

sì

Adatto per sistemazione cavi:

sì

Materiali: stampati in SMC (vetroresina) – Colore grigio RAL 7040. Parti metalliche esterne in acciaio inox o in acciaio tropicalizzato e verniciato grigio elettricamente isolate con l’interno. Conforme a norma CEI EN 62208. Tensione nominale di isolamento Ui 690V. Zoccolo ZZVT ispezionabile con parete anteriore removibile in alternativa a BVR/55/C. Grado di protezione IP 44 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262.