pagina iniziale

CONCHIGLIA - CON073580003 ZVT ZOCCOLO VETRORESINA - 073580003

DKC EUROPE SRL
copiacopia
CONCHIGLIA - CON073580003 ZVT ZOCCOLO VETRORESINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Base completa

  • Larghezza - 546 mm

  • Altezza - 381 mm

  • Colore - Grigio

  • Adatto per impiego all'esterno - sì

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

31 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8054684007307

Codice prodotto

CON073580003

Cod. produttore

073580003

Produttore

DKC

Tipologia:

Base completa

Larghezza:

546 mm

Altezza:

381 mm

Colore:

Grigio

Adatto per impiego all'esterno:

sì

Adatto per sistemazione cavi:

sì

Adatto per ventilazione/sfiato:

no

Materiali: stampati in SMC (vetroresina) – Colore grigio RAL 7040. Parti metalliche esterne in acciaio inox o in acciaio tropicalizzato e verniciato grigio elettricamente isolate con l’interno. Conforme a norma CEI EN 62208. Tensione nominale di isolamento Ui 690V. Zoccolo ZZVT ispezionabile con parete anteriore removibile in alternativa a BVR/55/C. Grado di protezione IP 44 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262.

Un prodotto CONCHIGLIA

Scopri la serie CONCHIGLIA