pagina iniziale

CONCHIGLIA - CON073390007 ZVHP ZOCCOLO IN VETRORES - 073390007

DKC EUROPE SRL
copiacopia
CONCHIGLIA - CON073390007 ZVHP ZOCCOLO IN VETRORES

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Base completa

  • Larghezza - 676 mm

  • Materiale - Altro

  • Altezza - 381 mm

  • Profondità - 412 mm

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

68 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8054684007062

Codice prodotto

CON073390007

Cod. produttore

073390007

Produttore

DKC

Tipologia:

Base completa

Larghezza:

676 mm

Materiale:

Altro

Altezza:

381 mm

Profondità:

412 mm

Colore:

Grigio

Adatto per impiego all'esterno:

sì

Adatto per sistemazione cavi:

sì

Adatto per ventilazione/sfiato:

no

Stampato in SMC (vetroresina) – Colore grigio RAL 7040. Conforme a norma CEI EN 62208. Tensione nominale di isolamento Ui 690V. Parti metalliche esterne in acciaio inox o in acciaio tropicalizzato e verniciato grigio elettricamente isolate con l’interno.Grado di protezione IP 44 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262.

Un prodotto CONCHIGLIA

Scopri la serie CONCHIGLIA