CONCHIGLIA - CON073341117 CVHP2/0-WL ARMADIETTO VETRORES. - 073341117

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033603439184
Codice prodotto
CON073341117
Cod. produttore
073341117
Produttore
DKC
Stampato in SMC (vetroresina) – Colore grigio RAL 7040. Cerniere interne in resina termoplastica a base poliarillamidica rinforzata con fibra di vetro (IXEF). Parti metalliche esterne in acciaio inox o in acciaio tropicalizzato e verniciato grigio, elettricamente isolate con l’interno. Conforme a norma CEI EN 62208. Tensione nominale di isolamento Ui 690V. Porta incernierata completa di chiusura tipo cremonese azionabile con maniglia a scomparsa agibile mediante serratura di sicurezza a cifratura unica (cod.21). Prese d’aria inferiori e sottotetto per ventilazione naturale interna. Parete di fondo dotata di inserti annegati di stampaggio in ottone per applicazione apparecchiature direttamente o attraverso piastra di fondo. Setto divisione vani completo di passacavi. Per posa autonoma da pavimento con telaio di ancoraggio (da ordinare separatamente). Grado di protezione IP 44 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262. Esecuzioni WL – Senza serratura. Predisposizione per applicazione serrature serieSCS86/.. – SCM86/.. da ordinarsi separatamente. Per scelta serrature vedi accessori serratura. Per posa autonoma a pavimento con telaio di ancoraggio compreso nella fornitura. (CV../T).


