CONCHIGLIA - CON073301111 CVHP/0-WL ARMADIETTO VETRORES. - 073301111

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033603439153
Codice prodotto
CON073301111
Cod. produttore
073301111
Produttore
DKC
Materiali Stampati in SMC (vetroresina) – Colore grigio RAL 7040. Cerniere interne in lega di alluminio ruotanti su solette antibloccanti in materiale termoplastico. Caratteristiche Porta incernierata completa di chiusura tipo cremonese azionabile con maniglia a scomparsa agibile mediante serratura di sicurezza a cifratura unica (cod.21). Prese d'aria inferiori e sottotetto per ventilazione naturale interna. Parti metalliche esterne in acciaio inox o in acciaio tropicalizzato e verniciato grigio elettricamente isolate con l'interno. Per posa autonoma con telaio in muratura. Con cassonetto portacontatore incorporato sul fianco destro – accesso indipendente con serratura diversificata (in esecuzione standard triangolare luchettabile). Adatto per il montaggio diretto dei contatori elettronici: - Max n.1 gruppo di misura integrato monofase tipo GMI-GMY. - Max n.1 monofase per potenze fino a 10 Kw tipo GEM-GISM. Fissaggio con n.1 basetta T5 A2 (matricola 280012) - Max n.1 trifase per potenze fino a 16,5 Kw tipo GET2A, fino a 30 Kw tipo GIST. Fissaggio con n.1 basetta T5 A4 (matricola 286142). Grado di protezione IP 44 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262.


