CONCHIGLIA - CON073300063 CVBP/RZT/E ARMADIO CON ZOCCOLO - 073300063

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033603454101
Codice prodotto
CON073300063
Cod. produttore
073300063
Produttore
DKC
Armadio realizzato in vetroresina – colore grigio RAL 7040 Serratura a doppia chiusura tipo unificato Enel secondo DS 4541 Completo di telaio per installazione a pavimento e di zoccolo h=381mm. Grado di protezione IP34D secondo CEI EN 60529, IK10 secondoCEI EN 62262. Conforme a specifica ENEL DS 4558. Adatto per il montaggio dei contatori elettronici: - Max n.1 trifase integrato tipo GTWS per potenze da 30 a 400 Kw - Max n.1 trifase per potenze da 30 a 400 Kw tipo GISS; fissaggio mediante n.1 complesso TA BT (matricola 530016 - 530017)


