CONCHIGLIA - CON073300030 CVBP/RZT/N ARMADIO CON LOGO NEUTRO - 073300030

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033603612396
Codice prodotto
CON073300030
Cod. produttore
073300030
Produttore
DKC
Armadio realizzato in vetroresina con logo neutro, colore grigio RAL 7040. Serratura a doppia chiusura tipo unificato Enel secondo DS 4541. Completo di telaio per installazione a pavimento e di zoccolo h=381mm. Grado di protezione IP34D secondo CEI EN 60529, IK10 secondo CEI EN 62262. Conforme a specifica ENEL DS 4558. Adatto per il montaggio dei contatori elettronici: max n.1 trifase integrato tipo GTWS per potenze da 30 a 400 Kw; max n.1 trifase per potenze da 30 a 400 Kw tipo GISS.


