CONCHIGLIA - CON073230146 CVL3/GM/0-WL ARMADIETTO VETRORES. - 073230146

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033603439245
Codice prodotto
CON073230146
Cod. produttore
073230146
Produttore
DKC
Stampato in SMC (vetroresina) - Colore grigio RAL 7040. Cerniere interne in resina termoplastica a base poliarillamidica rinforzata con fibra di vetro (IXEF). Parti metalliche esterne in acciaio inox o in acciaio tropicalizzato e verniciato grigio elettricamente isolate con l'interno. Senza serratura: predisposizione per applicazioni serrature serie SCS86 - SCM86 da ordinarsi separatamente. Prese d'aria inferiori e sottotetto per ventilazione naturale interna. Grado di protezione IP44 secondo CEI EN 60529. Resistenza agli urti IK10 secondo CEI EN 62262. Completo di staffe per l'aggancio di tavola per forniture trifasi con misura ad inserzione semidiretta (TTA) - per utenze oltre 30 KW e fino a 150 KW (misura energia attiva e reattiva). Completo di setto inferiore chiuso. Telaio di ancoraggio a pavimento da ordinare separatamente.


