pagina iniziale

CONCHIGLIA - CON073200248 CVL/0-WL ARMADIETTO VETRORES. - 073200248

DKC EUROPE SRL
copiacopia
CONCHIGLIA - CON073200248 CVL/0-WL  ARMADIETTO VETRORES.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603439221

Codice prodotto

CON073200248

Cod. produttore

073200248

Produttore

DKC

Materiali Stampati in SMC (vetroresina) – Colore grigio RAL 7040. Cerniere interne in resina termoplastica a base poliarillamidica rinforzata con fibra di vetro (IXEF). Parti metalliche esterne in acciaio inox o in acciaio tropicalizzato e verniciato grigio, elettricamente isolate con l'interno. Caratteristiche Porta incernierata completa di chiusura tipo cremonese azionabile con maniglia a scomparsa agibile mediante serratura di sicurezza a cifratura unica (codice 21). Prese d'aria inferiori e sottotetto per ventilazione naturale interna. Grado di protezione IP 44 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262. Completo di staffe per l'aggancio di tavola per forniture trifase con misura ad inserzione semidiretta (TTA) – per utenze oltre 30 KW e fino a 150 KW (misura energia attiva e reattiva). Completo di setto inferiore chiuso. Esecuzioni WL – senza serratura. Predisposizione per applicazioni serrature serie SCS 86/.. SCM 86/.. da ordinarsi separatamente.