CONCHIGLIA - CON070731005 BV4M/T-E BATTERIA DI ARMADIETTI ENEL - 070731005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054684025387
Codice prodotto
CON070731005
Cod. produttore
070731005
Produttore
DKC
Armadio realizzato in vetroresina - colore grigio RAL 7040 Serratura a doppia chiusura tipo unificato Enel secondo DS 4541 Telaio di ancoraggio realizzato in acciaio, completo di trattamento di zincatura elettrolitica + verniciatura epossidica colore RAL7001. Grado di protezione IP43 secondo CEI EN 60529, IK10 secondo CEI EN 62262. Ciascun vano adatto per il montaggio dei contatori elettronici: - max n°1 trifase integrato tipo GTWD per potenze da 15 a 30Kw - max n°1 trifase per potenze da fino a 30Kw tipo GET3A; fissaggio mediante base DS 4464/2 (matricola 280012).


