CONCHIGLIA - CON062220405 SCB2/S2S/F SEGNALATORE A 2 LUCI - 062220405

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054684005983
Codice prodotto
CON062220405
Cod. produttore
062220405
Produttore
DKC
Realizzato in lega di alluminio UNI EN 1706 AC – 46100 DF pressocolata. Parabole riflettenti stampate in resina poliammidica e metallizzate a specchio. Protezione della superficie mediante vernice sintetica a forno colore giallo RAL 1004. Coperchio di accesso all’apparato ottico munito di protezione parasole ed innestato a coulisse con vite di blocco in acciaio inox. Morsettiera 3x16 mmq. Apparato ottico - Portalampada E14 incorporata per lampade sferiche max. 15 W – (la tensione lampada è determinata dalla tipologie di alimentazione). Lenti stampate in resina acrilica colorata con prismatizzazione interna concentrica (ø 78 a 2 luci – ø 56 a 3 luci). Lampade non incluse nella fornitura. Dimensioni testata 142x265x140 mm. Grado di protezione IP 43 secondoCEI EN 60529, IK 08 secondo CEI EN 62262. Applicazioni: per delineare e segnalare svincoli autostradali, nodi stradali della viabilità ordinaria, deviazioni di direzione, movimenti cancelli automatici, gestione movimento automezzi in parcheggi, autolavaggi, uscita di auto da portoni a volta o parcheggi, ripetizioni, segnalazioni semaforiche a distanza.


