CONCHIGLIA - CON061351102 LSP35/GB/F SEGNALATORE PEDONALE - 061351102

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054684005877
Codice prodotto
CON061351102
Cod. produttore
061351102
Produttore
DKC
Segnalatore aggiuntivo per passaggi pedonali non semaforizzati. Apparato ottico conforme alla Norma UNI EN 12352 con certificazione CE secondo Direttiva CPD89/106/CEE. Omologazione del ministero dei trasporti: Prot. n. 106148. Lanterna bidirezionale con base stampata in resina termoplastica PC/PBT rinforzata con fibra di vetro con resistenza meccanica e agli agenti atmosferici. Verniciata in diversi colori. Calotta stampata in resina termoplastica PMMA antiurto colore giallo RAL 1018, che presenta resistenza agli urti, ai raggi UV e agli agenti atmosferici. Apparato ottico costituito da 2 lampade a LED di diametro 200 mm, con lente prismatica in policarbonato per una corretta e migliore diffusione dell'emissione luminosa, ciascuna con 60 LED, adatte a funzionare in modo lampeggiante in servizio continuo. - emissione luminosa secondo UNI EN 12352: L8H - P1 - C giallo1 - R0 - A0 - I0 - F2 - O1 - M4 - T2 - S0 - omologazione del ministero dei trasporti: Prot. n. 106148. Con attacco per paletto o mensola. Colore giallo/blu


