CONCHIGLIA - CON061271482 LSG48/350/SF SEGNALATORE UNIDIREZIONALE - 061271482

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033603380554
Codice prodotto
CON061271482
Cod. produttore
061271482
Produttore
DKC
Corpo realizzato in polietilene alta densità stabilizzato ai raggi UV. Schermo trasparente in policarbonato resistente ai raggi UV completo di lenti di restringimento fascio luminoso a 30°. Accoppiamento dei due componenti attraverso incastro munito di guarnizione poliuretanica bicomponente depositata a macchina. Apparato ottico costituito da una scheda composta da 15LED color ambra in conformità alla norma UNI EN 12352:2006. Luce fissa: L2H-P1-C yellow 1-R0-A0-F1-O0-M3-T2-S0. Luce lampeggiante: L2H-P1-Cyellow 1-R0-A0-F2-O1-M3-T2-S0. Potenza assorbita 2.88 VA. Alimentazione a 48 Vac con cavo bipolare; funzionamento mediante centralina a luce fissa, lampeggiante, a rincorsa a 3 canali (CSE3). Potenza assorbita 2,88VA. Certificato 2852-CPR-0135. DOP 007.21. Applicazioni: adatto per svincoli, curve e tratti pericolosi. Rotonde e incroci. Corsie di accelerazione e decelerazione in autostrade e superstrade. Staffe di fissaggio da ordinare separatamente.


