pagina iniziale

CONCHIGLIA - CON053843520 MVL/435/2 MORSETT. X PALO I.P.

DKC EUROPE SRL
copiacopia
CONCHIGLIA - CON053843520 MVL/435/2 MORSETT. X PALO I.P.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Morsettiera di collegamento

  • Materiale - Altri

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8054684004849

Codice prodotto

CON053843520

Cod. produttore

053843520

Produttore

DKC

Tipo di accessorio / ricambio:

Morsettiera di collegamento

Materiale:

Altri

Materiali: Corpo stampato in resina poliammidica 6,6.Morsetti in elettrolega di zinco pressocolata, stagnati, serraggio conduttori con grani in OT, portafusibili con contatti in elettrolega di zinco pressocolata, ramati, per fusibili 8,5 x 32 o 9 x 36.Caratteristiche: Per incasso a palo su feritoia proporzionale alle dimensioni di ingombro ed avente traversini interni predisposti per il fissaggio.Oltre che alle dimensioni di ingombro, la feritoia sul palo va effettuata anche in funzione dei portelli disponibili.Grado di protezione: IP 20 secondo CEI EN 60529, IK 07 secondo CEI EN 50102.