pagina iniziale

CONCHIGLIA - CON053843512 MVL/435/1 MORSETT. X PALO I.P. - 053843512

DKC EUROPE SRL
copiacopia
CONCHIGLIA - CON053843512 MVL/435/1 MORSETT. X PALO I.P.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altro

Confezione

  • 20 PZ

Serie di prodotti

MVL

EAN

8054684000483

Codice prodotto

CON053843512

Cod. produttore

053843512

Produttore

DKC

Materiale:

Altro

Materiali: Corpo stampato in resina poliammidica 6,6.Morsetti in elettrolega di zinco pressocolata, stagnati, serraggio conduttori con grani in OT, portafusibili con contatti in elettrolega di zinco pressocolata, ramati, per fusibili 8,5 x 32 o 9 x 36.Caratteristiche: Per incasso a palo su feritoia proporzionale alle dimensioni di ingombro ed avente traversini interni predisposti per il fissaggio.Oltre che alle dimensioni di ingombro, la feritoia sul palo va effettuata anche in funzione dei portelli disponibili.Grado di protezione: IP 20 secondo CEI EN 60529, IK 07 secondo CEI EN 50102.