pagina iniziale

CONCHIGLIA - CON052502226 RESET22/B PORTELLO+MORSETTIERA - 052502226

DKC EUROPE SRL
copiacopia
CONCHIGLIA - CON052502226 RESET22/B PORTELLO+MORSETTIERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altro

  • Protezione della superficie - Altro

  • Adatto per diametro tubo - 106 mm

  • Larghezza - 45 mm

  • Altezza - 186 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8054684004283

Codice prodotto

CON052502226

Cod. produttore

052502226

Produttore

DKC

Materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Altro

Adatto per diametro tubo:

106 mm

Larghezza:

45 mm

Altezza:

186 mm

Materiali Corpo portello in lega di alluminio UNI EN 1706 AC – 46100 DF presso colata di forma e bordi arrotondati. Trattamento delle superfici mediante granigliatura metallica. Contenitore morsettiera, specifica per realizzare l’intero sistema, stampatoin resina poliammidica autoestinguente rinforzata con fibra di vetro V0 (norme UL-94) ed antitraccia CTI 600 (secondo IEC 112). Viti di serraggio in materiale termoplastico rinforzato con fibre a filetto speciale dente di sega. Guarnizione di tenuta in poliuretano espanso resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Base isolante stampata in poliammide 6 autoestinguente (norme UL-94) ed antitraccia CTI 600 (secondo IEC 112). Morsetti in OT 58 (UNI EN 12165) a 3 vie per polo. Caratteristiche Per feritoie 45x186 a testate semitonde. Viti di serraggio con testa ad impronta triangolare brevettata azionabile con chiave specifica in dotazione. Contenitore in classe II (doppio isolamento) secondo CEI 64-8/4. Serraggio indipendente dei conduttori con viti in acciaio inox AISI 304 (impronta esagonale incassata). Il fissaggio della morsettiera al palo avviene mediante viti che fuoriescono dal corpo morsettiera e la bloccano contro la parete anteriore del palo. Per pali da ø 88 a 116 (RESET 10-11-12): tensione nominale 450V – corrente massima 30A. Portafusibile per fusibili microvetro 5x20 mm, tensione 250V, portata 6,3A. serraggio cavi 1.5 – 2.5 mmq. Per pali da ø 118 a 168 (RESET 19): tensione nominale 450V – corrente massima 63A. Portafusibile tipo sezionabile per fusibili a cartuccia 8.5x31.5 mm, tensione 450V, portata 10A. Serraggio cavi 1.5-4 mmq. Grado di protezione: del contenitore installato IP43; del sistema RESET installato: IP66 secondo CEI EN 60529, IK08 secondo CEI EN 62262 in conformità alla norma EN 40-2 (09/2003). Installazione – Per incasso su pali conici e rastremati diametro min 88 mm – max 168 mm (rilievo all’altezza della feritoia) con feritoia 45x186 mm a testate semitonde. Spessore max dei pali 3-4 mm.