pagina iniziale

CONCHIGLIA - CON052501020 RESET10/B PORTELLO+MORSETTIERA - 052501020

DKC EUROPE SRL
copiacopia
CONCHIGLIA - CON052501020 RESET10/B PORTELLO+MORSETTIERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Protezione della superficie - Altro

  • Adatto per diametro tubo - 88 mm

  • Larghezza - 45 mm

  • Altezza - 186 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8054684004139

Codice prodotto

CON052501020

Cod. produttore

052501020

Produttore

DKC

Materiale:

Alluminio

Protezione della superficie:

Altro

Adatto per diametro tubo:

88 mm

Larghezza:

45 mm

Altezza:

186 mm

Dispositivo di derivazione e chiusura a filo palo. Corpo portello in lega di alluminio UNI EN 1706 AC - 46100 DF presso colata di forma e bordi arrotondati. Trattamento delle superfici mediante granigliatura metallica. Contenitore morsettiera, specifica per realizzare l'intero sistema, stampato in resina poliammidica autoestinguente rinforzata con fibra di vetro V0 (norme UL-94) ed antitraccia CTI 600 (secondo IEC 112). Viti di serraggio in materiale termoplastico rinforzato con fibre a filetto specialedente di sega. Guarnizione di tenuta in poliuretano espanso resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Base isolante stampata in poliammide 6 autoestinguente (norme UL-94) ed antitraccia CTI 600 (secondo IEC 112). Morsetti in OT 58 (UNI EN 12165)a 3 vie per polo. Diametro esterno palo all'altezza della feritoia da 88 a 94 mm.