pagina iniziale

CONCHIGLIA - CON052384427 MMW/416/2 MORSETTIERA DA PALO - 052384427

DKC EUROPE SRL
copiacopia
CONCHIGLIA - CON052384427 MMW/416/2 MORSETTIERA DA PALO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684004054

Codice prodotto

CON052384427

Cod. produttore

052384427

Produttore

DKC

Materiale:

Altro

Contenitore stampato in polipropilene autoestinguente V2 colore naturale. Base isolante stampata in poliammide 6 colore naturale autoestinguente VO a 0,75 mm (UL-94) ed antitraccia CTI 600 (secondo IEC 112). Morsetti per collegamento dorsale in ottone (UNI EN 12165). Barrette di connessione a sezione rettangolare (collegamento dorsale-derivazione) in ottone (UNI EN 12165). Piastrine in acciaio inox AISI 304 per serraggio cavo derivazione. Pinze di aggancio fusibile in Ot 58 (UNI 4892 – EN 1652) con mollaelastica. Base e coperchio stampati in resina poliammidica rinforzata con fibre di vetro autoestinguente VO (UL-94). Morsettiera quadripolare a 3 vie per polo. Capacità max. di connessione n°2 cavi (entrata/uscita) da 16 mmq. Serraggio conduttori su dorsale con viti in acciaio inox AISI 304 (impronta esagonale incassata). Tensione nominale 450 V; corrente max 63 A. Capacità max. di connessione n°2 cavi da 4 mmq. Viti di serraggio piastrine su derivazione in acciaio inox X2CrNi 18.09 con testa cilindricaad esagono incassato. Portafusibile sezionabile per fusibili a cartuccia dim. 8,5x31,5 – 380 V - max 10 A. Tensione nominale 450 V. Per incasso su pali diametro minimo 101 mm (rilievo all’altezza della feritoia) con feritoia 45x186 mm a testate semitonde. Contenitore in classe II (doppio isolamento) secondo CEI 64-8/4. Grado di protezione sul perimetro coperchio IP 43, in zona ingresso cavi IP23B (secondo norme CEI EN 60529), IK 08 secondo CEI EN 62262.

CONCHIGLIA

Un prodotto CONCHIGLIA

Scopri la serie CONCHIGLIA