pagina iniziale

CONCHIGLIA - CON052350105 SPW/114-178 PORTELLO PALO ILLUM. - 052350105

DKC EUROPE SRL
copiacopia
CONCHIGLIA - CON052350105 SPW/114-178 PORTELLO PALO ILLUM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Materiale - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684003989

Codice prodotto

CON052350105

Cod. produttore

052350105

Produttore

DKC

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Materiale:

Altro

Corpo portello realizzato in resina termoplastica rinforzata (Pa6-R V12) di forma e bordi arrotondati. Colore grigio RAL 7040. Viti di serraggio in acciaio inox AISI 304. Staffe di serraggio antisfilamento in OT63 – UNI 4892. Guarnizione di tenuta in poliuretano espanso resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Viti di serraggio staffe con testa semisferica ad impronta triangolare brevettata, a lati semirotondi, azionabile con chiave specifica in dotazione. Grado di protezione IP54 secondo CEI EN 60529, IK10 secondo CEI EN 62262.

Un prodotto CONCHIGLIA

Scopri la serie CONCHIGLIA