pagina iniziale

CONCHIGLIA - CON052300209 SMW/178-300 PORTELLO PALO ILLUM. - 052300209

DKC EUROPE SRL
copiacopia
CONCHIGLIA - CON052300209 SMW/178-300 PORTELLO PALO ILLUM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684003927

Codice prodotto

CON052300209

Cod. produttore

052300209

Produttore

DKC

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Materiale:

Alluminio

Corpo portello in lega di alluminio UNI EN 1706 AC – 46100 DF pressocolata di forma e bordi arrotondati, spessore minimo 2,5 mm. Trattamento delle superfici mediante granigliatura metallica. Viti di serraggio staffe in acciaio inox AISI 304. Preservazione antiossidante nella zona vite di serraggio staffe mediante bussola in materiale termoplastico. Guarnizione di tenuta in poliuretano espanso resistente agli utenti atmosferici ed ai raggi UV. Viti di serraggio staffe con testa semisferica ad impronta triangolare brevettata, a lati semirotondi, azionabile con chiave specifica in dotazione. Grado di protezione IP 54 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262.

Un prodotto CONCHIGLIA

Scopri la serie CONCHIGLIA