CONCHIGLIA - CON052300159 SMW/127-168 PORTELLO PALO ILLUM. - 052300159

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Materiale - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8054684003910
Codice prodotto
CON052300159
Cod. produttore
052300159
Produttore
DKC
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Materiale:
Alluminio
Corpo portello in lega di alluminio UNI EN 1706 AC – 46100 DF pressocolata di forma e bordi arrotondati, spessore minimo 2,5 mm. Trattamento delle superfici mediante granigliatura metallica. Viti di serraggio staffe in acciaio inox AISI 304. Preservazione antiossidante nella zona vite di serraggio staffe mediante bussola in materiale termoplastico. Guarnizione di tenuta in poliuretano espanso resistente agli utenti atmosferici ed ai raggi UV. Viti di serraggio staffe con testa semisferica ad impronta triangolare brevettata, a lati semirotondi, azionabile con chiave specifica in dotazione. Grado di protezione IP 54 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262.

Un prodotto CONCHIGLIA
Scopri la serie CONCHIGLIA


