CONCHIGLIA - CON052150109 SPY/76-114 PORTELLO PALO ILLUM. - 052150109

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Materiale - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8054684003835
Codice prodotto
CON052150109
Cod. produttore
052150109
Produttore
DKC
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Materiale:
Altro
Materiali:Corpo portello realizzato in resina termoplastica rinforzata (Pa6-R V12) di forma e bordi arrotondati. Colore grigio RAL 7040. Viti di serraggio in acciaio inox AISI 304. Staffe di serraggio antisfilamento in OT63 - UNI 4892. Guarnizione di tenuta in poliuretano espanso resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV.Caratteristiche: In abbinamento con morsettiere in doppio isolamento serie MVY (per feritoie 38x132), MMW, MGN, MGV (perferitoie 45x186).Viti di serraggio staffe con testa semisferica ad impronta triangolare brevettata, a lati semirotondi, azionabile con chiave specifica in dotazione.Grado di protezione: IP 54 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 50102.


