CONCHIGLIA - CON052100153 SMY/101-114 PORTELLO PALO ILLUM. - 052100153

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Materiale - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8054684003798
Codice prodotto
CON052100153
Cod. produttore
052100153
Produttore
DKC
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Materiale:
Alluminio
Materiali: Corpo portello in lega di alluminio UNI EN 1706 AC - 46100 DF pressocolata di forma e bordi arrotondati,spessore minimo 2,5mm.Trattamento delle superfici mediante granigliatura metallica.Viti di serraggio staffe in acciaio inox AISI 304.Preservazione antiossidante nella zona vite di serraggio staffe mediante bussola in materiale termoplastico.Guarnizione di tenuta in poliuretano espanso resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV.Caratteristiche: Per feritoie 38 x 132 a testate semirotonde. Viti di serraggio staffe con testa semisferica ad impronta triangolare brevettata, a lati semirotondi, con chiave specifica in dotazione.In abbinamento con morsettiere a doppio isolamento serie MVY.Grado di protezione IP 54 secondo CEI EN 60529, IK 10secondo CEI EN 50102.

Un prodotto CONCHIGLIA
Scopri la serie CONCHIGLIA


