pagina iniziale

CONCHIGLIA - CON052100104 SMY/76-89 PORTELLO PALO ILLUM. - 052100104

DKC EUROPE SRL
copiacopia
CONCHIGLIA - CON052100104 SMY/76-89 PORTELLO PALO ILLUM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

SMY

EAN

8054684003781

Codice prodotto

CON052100104

Cod. produttore

052100104

Produttore

DKC

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Materiale:

Alluminio

Materiali: Corpo portello in lega di alluminio UNI EN 1706 AC - 46100 DF pressocolata di forma e bordi arrotondati,spessore minimo 2,5mm.Trattamento delle superfici mediante granigliatura metallica.Viti di serraggio staffe in acciaio inox AISI 304.Preservazione antiossidante nella zona vite di serraggio staffe mediante bussola in materiale termoplastico.Guarnizione di tenuta in poliuretano espanso resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV.Caratteristiche: Per feritoie 38 x 132 a testate semirotonde. Viti di serraggio staffe con testa semisferica ad impronta triangolare brevettata, a lati semirotondi, con chiave specifica in dotazione.In abbinamento con morsettiere a doppio isolamento serie MVY.Grado di protezione IP 54 secondo CEI EN 60529, IK 10secondo CEI EN 50102.