pagina iniziale

CONCHIGLIA - CON042151001 RP160A CASSETTA DERIV.ALLUM - 042151001

DKC EUROPE SRL
copiacopia
CONCHIGLIA - CON042151001 RP160A CASSETTA DERIV.ALLUM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Altezza - 366 mm

  • Larghezza - 357 mm

  • Profondità - 219 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

52 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8054684000322

Codice prodotto

CON042151001

Cod. produttore

042151001

Produttore

DKC

Materiale del corpo:

Alluminio

Tipo di montaggio:

A parete

Altezza:

366 mm

Larghezza:

357 mm

Profondità:

219 mm

Esecuzione coperchio:

Chiuso

Coperchio/porta trasparente:

no

Tipo di copertura:

Coperchio

Tipo di porta:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP55

Con serratura:

no

Adatto ad uso esterno:

sì

Con piastra di montaggio:

no

Colore:

Grigio

Profondità interna:

167 mm

Resistenza agli urti:

IK10

Numero RAL:

7000

Adatto per parafulmine:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Realizzata in lega di alluminio pressocolata UNI EN 170AC – 46100DF. Trattamento delle superfici mediante verniciatura epossidica interna/esterna colore grigio RAL 7000. L’ingresso dei cavi alla cassetta viene realizzato con passacavi, pressacavi, imbocchi per tubi o raccordi a cono per cavi multipolari (a richiesta). Per interno ed esterno; fissaggio a parete con chiodi o tasselli su piedini esterni orientabili per la ricerca della posizione ottimale anche su pareti non omogenee. Applicazioni: per reti aeree o sotterranee con cavi uni-multipolari per distribuzione energia; per quadri di misura, comando, controllo, segnalazione; per allacciamenti telefonici; per apparecchiature di alimentazione e rifasamento proiettori per illuminazione di grandi aree; allacciamento di utenze provvisorie. Grado di protezione: per tipi RP 20÷35 A IP 55 secondo CEI EN 60529, IK 09 secondo CEI EN 62262; per tipi RP 50÷1600 A IP 55 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262.