CONCHIGLIA - CON035710433 VQH70/42-11 CASSETTA DERIV.PLAST - 035710433

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054684003101
Codice prodotto
CON035710433
Cod. produttore
035710433
Produttore
DKC
Corpo cassetta, coperchio, portine di chiusura e raccordi a cono stampanti in SMC (vetroresina). Colore grigio RAL 7040. Guarnizione coperchio e finestre stampate in cloruro di polivinile flessibile (PVC – P). Chiusura coperchio a mezzo viti antiperdentiin acciaio tropicalizzato operanti su inserti in ottone. Raccordi a cono e portine di chiusura innestabili al corpo cassetta, su finestra a cielo aperto con interposta guarnizione di tenuta. Incastro a doppia coulisse per conferire alla cassetta un’elevata rigidità meccanica. Il sistema a coulisse elimina tutte le viti di fissaggio degli accessori riducendo i tempi di assemblaggio. L’esecuzione in due pezzi dei raccordi a cono agevola i collegamenti all’interno e permette l’impiego di questa serie di cassette su dorsale passante. Esecuzioni vuote in doppio isolamento. Applicazioni/installazioni: per impianti industriali ed allacciamenti civili con cavi uni-multipolari aerei su tesatura metallica o graffatura a parete. A parete - per esterno, anche in ambienti fortemente corrosivi ed interno anche in partenza di umidità; fissaggio interno alla cassetta con chiodi o tasselli. Opportuni tappi isolanti sigillano i fori di fissaggio e garantiscono il totale isolamento della cassetta verso l’esterno. Grado di protezione IP 54 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262.


