pagina iniziale

CONCHIGLIA - CON019753045 FT/S4 FUSIBILE - 019753045

DKC EUROPE SRL
copiacopia
CONCHIGLIA - CON019753045 FT/S4 FUSIBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Misura - 10×38 mm

  • Corrente nominale - 4 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Classe di funzionamento - gG

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684002593

Codice prodotto

CON019753045

Cod. produttore

019753045

Produttore

DKC

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Misura:

10×38 mm

Corrente nominale:

4 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Classe di funzionamento:

gG

Frequenza d'esercizio nominale:

50...60 Hz

Fusibile rapido a cartuccia. Corpo in ceramica - contatti in ottone - dim. 10,3 x 38 - tensione nominale 500 V - potere di interruzione > 120 kA- conformi norme CEI 32.1.5 - IEC 269.1.3 - VDE 0636.