WEIDMULLER - Connettore 5.00 mm BLF 5.00HC/07/180LR SN OR BX. - 1016390000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Connettore flessibile per circuiti stampati
Esecuzione del contatto - Presa
Numero di poli - 7
Dimensione modulare dei contatti - 5 mm
Dimensione modulare dei collegamenti - 5 mm
Confezione
36 PZ
EAN
4032248725731
Codice prodotto
WD1016390000
Cod. produttore
1016390000
Produttore
WEI1016390000
Tipo di connessione:
Connettore flessibile per circuiti stampati
Esecuzione del contatto:
Presa
Numero di poli:
7
Dimensione modulare dei contatti:
5 mm
Dimensione modulare dei collegamenti:
5 mm
Angolo contatto/collegamento del conduttore:
180° (orizzontale)
Corrente nominale In:
21 A
Tensione nominale:
320 V
Tensione impulsiva nominale:
4 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremi:
0.2÷2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.25÷2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.2÷2.5 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connessione a spine
Tipo di cavo collegabile:
Cavo a sezione circolare
Materiale del rivestimento di contatto:
Stagno
Materiale del contatto:
Rame
Materiale del corpo isolante:
Polibutilene tereftalato
Materiale del corpo:
Plastica
Rivestimento scatola:
Altro
Colore del corpo:
Arancione
Con conduttore di protezione:
No
Temperatura d'esercizio:
-50÷100 °C
Grado di protezione (IP), montato:
Altro


