pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEZSP100-5.5A-18 ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE 5.5A - ZSP100-5.5A-18

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEZSP100-5.5A-18 ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE 5.5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903387674

Codice prodotto

COEZSP100-5.5A-18

Cod. produttore

ZSP100-5.5A-18

Produttore

COE

Unità di alimentazione progettata per fornire alimentazione ausiliaria. Involucro metallico con grado di protezione IP44. Corrente totale disponibile 5.5A. Massima capacità raccomandata per alloggiamento batterie (con collegamento in serie) 2 x 12V / 18Ah. Tensione di alimentazione 230VAC. Tensione nominale di uscita 27.5VDC (con batterie non connesse). Dimensioni (LxHxP) 395 x 356 x 96mm. L’alimentatore è dotato di 2 uscite con relè liberi da potenziale per le segnalazioni richieste dalla norma EN54-4. Certificazione secondo EN 54-4, EN12101-10.