pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEXCC-011 RIVELATORE AD ASPIRAZIONE 1 ZONA - XCC-011

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEXCC-011 RIVELATORE AD ASPIRAZIONE 1 ZONA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Laser

  • Collegabile in rete tramite cavo - no

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Collegabile in rete tramite radio (standard) - no

  • Temperatura d'intervento - 58 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903370706

Codice prodotto

COEXCC-011

Cod. produttore

XCC-011

Produttore

COE

Principio di funzionamento:

Laser

Collegabile in rete tramite cavo:

no

Tipo di montaggio:

Struttura

Collegabile in rete tramite radio (standard):

no

Temperatura d'intervento:

58 °C

Alimentazione di corrente primaria:

Alimentazione elettrica

Collegabile in rete tramite radio (opzionale):

no

Stand-alone:

sì

Presa separata necessaria:

no

Con batteria di backup:

no

Numero max. collegabile in rete:

1

Autoadesivo:

no

Colore:

Nero

Batteria fornita:

Senza

Con indicatore di tensione:

sì

Interruttore di fumo:

sì

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Diametro:

0 mm

Larghezza:

85 mm

Tipo di tasto test/pausa:

Tasto di controllo

Adatto per fissaggio canale:

sì

Compatibile con Google Assistant:

no

Lunghezza:

225 mm

Codice RAL (simile):

9005

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Con illuminazione di orientamento:

sì

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Grado di protezione (IP):

IP30

Con marchio Q:

no

Ingresso del cavo:

Dal basso e lateralmente

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Altezza/profondità:

225 mm

Rivelatore ad aspirazione 1 zona, 1 rivelatore, 1 canale.