pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEWM000DA SUPP. DA PARETE TEL. MINIDOME IP SERIE E - WM000DA

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEWM000DA SUPP. DA PARETE TEL. MINIDOME IP SERIE E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con riscaldamento - no

  • Colore - Bianco

  • Con materiale di fissaggio - no

  • Passaggio del cavo coperto - sì

  • Grado di protezione (IP) - IP00

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903370249

Codice prodotto

COEWM000DA

Cod. produttore

WM000DA

Produttore

COE

Con riscaldamento:

no

Colore:

Bianco

Con materiale di fissaggio:

no

Passaggio del cavo coperto:

sì

Grado di protezione (IP):

IP00

Larghezza:

136 mm

Altezza:

210 mm

Profondità:

120 mm

Temperatura ambiente:

-40...50 °C

Supporto da parete per telecamere minidome varifocal art. IPCAM068A, IPCAM069A e IPCAM084A. I fori di fissaggio sono inoltre compatibili con le telecamere minidome con ottica fissa art. IPCAM066B, IPCAM067A e IPCAM074A, il colore è leggermente differentee le viti di fissaggio per questi modelli NON sono incluse.