pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEWINVR009S02NASP NVR WIFI, 9CH, 2MP, HDD 1TB SPARE PART - WINVR009S02NASP

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEWINVR009S02NASP NVR WIFI, 9CH, 2MP, HDD 1TB SPARE PART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di registrazione - Analogico

  • Numero max. di ingressi video - 9

  • Capacità di memoria per disco rigido - 8 TB

  • Potenza massima PoE - 0 W

  • Numero max. di ingressi di comando - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903397710

Codice prodotto

COEWINVR009S02NASP

Cod. produttore

WINVR009S02NASP

Produttore

COE

Tipo di registrazione:

Analogico

Numero max. di ingressi video:

9

Capacità di memoria per disco rigido:

8 TB

Potenza massima PoE:

0 W

Numero max. di ingressi di comando:

0

Con segnalatore di movimento video:

sì

Con DVD:

no

Alimentatore ridondante:

no

Assorbimento di potenza:

12 W

Numero di connettori RJ45:

1

Velocità di trasmissione max.:

60 Mbit/s

Numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps:

0

Numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC:

1

Numero delle porte PoE:

0

Power over Ethernet:

Senza

Sistemi operativi:

LINUX

Numero di videocamere preautorizzate:

0

Numero di slot per dischi rigidi:

1

Numero di dischi fissi installati:

1

Supporta RAID 0:

no

Supporta RAID 1:

no

Supporta RAID 5:

no

Supporta dischi rigidi hot swap:

no

Larghezza:

219 mm

Altezza:

40 mm

Profondità:

217 mm

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Altro

Videoregistratore di rete (NVR) Wi-Fi per 9 ingressi IP 5MP / 3MP / FULL-HD (1080p) / HD (960p/720p), compatibile ONVIF 2.4.