pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEWICCAMS01FA TELECAMERA CUBE WI-FI HD - WICCAMS01FA

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEWICCAMS01FA TELECAMERA CUBE WI-FI HD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Standard (fisso)

  • Grandezza della distanza focale - 0...0 mm

  • Power over Ethernet - Senza

  • Sistema d'immagine - PAL

  • Caratteristica del sistema di immagine - Colore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903396409

Codice prodotto

COEWICCAMS01FA

Cod. produttore

WICCAMS01FA

Produttore

COE

Tipologia:

Standard (fisso)

Grandezza della distanza focale:

0...0 mm

Power over Ethernet:

Senza

Sistema d'immagine:

PAL

Caratteristica del sistema di immagine:

Colore

Intensità del colore:

0 Bit

Colore:

Bianco

Tipo di interfaccia/connessione:

Altro

Numero di punti immagine (megapixel):

1

Capacità memoria:

0 GB

Con obbiettivo:

sì

Con lampada IR:

sì

Max. portata a infrarossi:

10 m

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

0

Numero di ingressi audio:

0

Numero di uscite audio:

0

Protezione antivandalo:

no

Con segnalatore di movimento video:

sì

Grado di protezione (IP):

Altro

Angolo di osservazione orizzontale:

180...180 °

Angolo di osservazione verticale:

180...180 °

Assorbimento di potenza:

4 W

Tensione di alimentazione:

5...5 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Diametro:

0 mm

Altezza:

20 mm

Larghezza:

80 mm

Profondità:

80 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Protocollo:

TCP/IP

WICCAMS01FA è una telecamera IP Wi-Fi dedicata al sistema antintrusione Secur Hub. Con flusso RTSP, risoluzione HD 720p, 5 frame per secondo e compressione H.264 è già impostata per l’integrazione con la centrale di allarme. Necessita del software di configurazione Hub Manager per la connessione alla rete Wi-Fi. Staffa girevole da tavolo/parete e alimentatore inclusi.