pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEWICAM166B TELEC IP MINIDOME HD, 3.6MM, WIRELESS - WICAM166B

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEWICAM166B TELEC IP MINIDOME HD, 3.6MM, WIRELESS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Standard (fisso)

  • Grandezza della distanza focale - 3.6...3.6 mm

  • Power over Ethernet - 802.3 af (PoE)

  • Sistema d'immagine - PAL

  • Caratteristica del sistema di immagine - Colore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903368406

Codice prodotto

COEWICAM166B

Cod. produttore

WICAM166B

Produttore

COE

Tipologia:

Standard (fisso)

Grandezza della distanza focale:

3.6...3.6 mm

Power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

Sistema d'immagine:

PAL

Caratteristica del sistema di immagine:

Colore

Intensità del colore:

0 Bit

Colore:

Bianco

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Numero di punti immagine (megapixel):

1

Capacità memoria:

0 GB

Con obbiettivo:

sì

Con lampada IR:

sì

Max. portata a infrarossi:

15 m

Numero di ingressi digitali:

2

Numero di uscite digitali:

1

Numero di ingressi audio:

1

Numero di uscite audio:

1

Protezione antivandalo:

no

Con segnalatore di movimento video:

no

Grado di protezione (IP):

Altro

Angolo di osservazione orizzontale:

77...77 °

Angolo di osservazione verticale:

50...50 °

Assorbimento di potenza:

7 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Diametro:

128 mm

Altezza:

100 mm

Larghezza:

0 mm

Profondità:

0 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Protocollo:

TCP/IP

Telecamera IP minidome a colori Day & Night, collegamento wireless o cablato, ottica fissa da 3.6 mm, risoluzione HD (960p)@30 ips, contenitore adatto all'utilizzo in ambienti interni, 18 illuminatori ad infrarosso con portata di 15 metri.