pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEVS8101 POSTO ESTERNO VISTO ETHERNET. SISTEMA VI - VS8101

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEVS8101 POSTO ESTERNO VISTO ETHERNET. SISTEMA VI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Numero di pulsanti per chiamata - 1

  • Tecnica di installazione - Network engineering

  • Struttura modulare - no

  • Colore - Antracite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903397741

Codice prodotto

COEVS8101

Cod. produttore

VS8101

Produttore

COE

Tipo di montaggio:

A parete

Numero di pulsanti per chiamata:

1

Tecnica di installazione:

Network engineering

Struttura modulare:

no

Colore:

Antracite

Modo di funzionamento:

Pulsante

Con fotocamera:

no

Con targa portanome:

sì

Con copertura:

sì

Con codice porta digitale:

no

Protezione antivandalo:

no

Con circuito a induzione audio:

no

Videocamera regolabile manualmente:

no

Angolo di apertura telecamera:

170 °

Grado di protezione (IP):

IP54

Materiale frontale:

Plastica

Altezza piastra frontale:

136 mm

Larghezza piastra frontale:

47 mm

Altezza:

136 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Larghezza:

47 mm

Profondità:

32 mm

Altezza della parte incassata:

0 mm

Larghezza di montaggio:

0 mm

Profondità di incasso:

0 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Campanello smart da parete della serie Visto per il sistema ViP. Completo di un pulsante di chiamata, telecamera grandangolare, altoparlante e microfono. Alimentazione tramite sistema ViP o PoE standard. Colore Dark graphite RAL9011. Dimensioni (L x H x P): 47 x 136 x 32mm.