pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEUT9200 MODULO PER PULSANTI UT9211, UT9212 ULTRA - UT9200

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEUT9200 MODULO PER PULSANTI UT9211, UT9212 ULTRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Pulsante

  • Tecnica di installazione - Network engineering

  • Numero di pulsanti per chiamata - 8

  • Sistema d'immagine - PAL

  • Colore - Neutro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903400038

Codice prodotto

COEUT9200

Cod. produttore

UT9200

Produttore

COE

Tipologia:

Pulsante

Tecnica di installazione:

Network engineering

Numero di pulsanti per chiamata:

8

Sistema d'immagine:

PAL

Colore:

Neutro

Strategia di lettura biometrica:

no

Lettura del codice della strategia:

no

Supporto dati per la strategia di lettura:

no

Tipo di tensione d'ingresso:

AC/DC

Power over Ethernet:

Altro

Montaggio a incasso:

sì

A parete:

no

Con scatola:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Contiene tastierino:

no

Numero di utenti:

8

Con funzione giorno/notte:

no

Angolo di apertura telecamera:

0 °

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Videocamera regolabile manualmente:

no

Caratteristica del sistema di immagine:

Colore

Funzione di teleloop:

no

Larghezza:

100 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

35 mm

Modulo pulsanti di chiamata per pulsantiera Ultra, compatibile con tutti i sistemi. Predisposto per 8 pulsanti di chiamata realizzati in plastica professionale con trattamento anti-ingiallimento e anti-opacizzazione oppure in alluminio. Da completare con4 pulsanti singoli art. UT9211, UT9211M, UT9211FM (4 chiamate), 4 pulsanti doppi art. UT9212, UT9212M, UT9212FM (8 chiamate) o con tappi art. UT9221, UT9221M, UT9222, UT9222M, UT9223, UT9223M. Spegnimento automatico della retroilluminazione dei cartellini portanome durante le ore diurne attraverso il sensore crepuscolare del modulo audio o audio/video abbinato. Illuminazione dei cartellini portanome di colore bianco. Dimensioni (L x H x P): 100 x 90 x 35mm.