COMELIT GROUP SPA - COEUT9193 VISIERA PARAPIOGGIA PARETE 3 MODULI ULTR - UT9193

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Protezione antifurto integrabile - no
Materiale - Alluminio
Colore - Grigio
Tipo di montaggio - A parete
Confezione
1 PZ
EAN
8023903399905
Codice prodotto
COEUT9193
Cod. produttore
UT9193
Produttore
COE
Numero di unità:
1
Protezione antifurto integrabile:
no
Materiale:
Alluminio
Colore:
Grigio
Tipo di montaggio:
A parete
Larghezza:
116 mm
Altezza:
293 mm
Profondità:
57 mm
Visiera parapioggia per custodia da parete 3 moduli per pulsantiera Ultra. Realizzata in alluminio anodizzato di colore grigio. Dimensioni (L x H x P): 116 x 293 x 57mm.


