COMELIT GROUP SPA - COEUT9189 VISIERA PARAPIOGGIA INCASSO 9 MODULI ULT - UT9189

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Colore - Grigio
Tipo di montaggio - Incasso
Materiale - Alluminio
Protezione antifurto integrabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
8023903399875
Codice prodotto
COEUT9189
Cod. produttore
UT9189
Produttore
COE
Numero di unità:
1
Colore:
Grigio
Tipo di montaggio:
Incasso
Materiale:
Alluminio
Protezione antifurto integrabile:
no
Larghezza:
386 mm
Altezza:
322 mm
Profondità:
32 mm
Visiera parapioggia per telai da incasso 9 moduli (3 supporti da 3 moduli affiancati) per pulsantiera Ultra. Realizzata in alluminio anodizzato di colore grigio. Dimensioni (L x H x P): 386 x 322 x 32mm.


