COMELIT GROUP SPA - COEUT9184H VISIERA PARAPIOG. INCASSO 2X2 MODULI ULT - UT9184H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 4
Protezione antifurto integrabile - no
Materiale - Alluminio
Colore - Argento
Tipo di montaggio - Incasso
Confezione
1 PZ
EAN
8023903412284
Codice prodotto
COEUT9184H
Cod. produttore
UT9184H
Produttore
COE
Numero di unità:
4
Protezione antifurto integrabile:
no
Materiale:
Alluminio
Colore:
Argento
Tipo di montaggio:
Incasso
Larghezza:
259 mm
Altezza:
232 mm
Profondità:
32 mm
Visiera parapioggia per telai da incasso 4 moduli (2 supporti da 2 moduli affiancati) per pulsantiera Ultra. Realizzata in alluminio anodizzato di colore grigio. Dimensioni (L x H x P): 259 x 232 x 32 mm.


