COMELIT GROUP SPA - COEUT9172 CUSTODIA DA PARETE 2 MODULI ULTRA - UT9172

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Protezione antifurto integrabile - no
Materiale - Alluminio
Colore - Grigio
Tipo di montaggio - A parete
Confezione
1 PZ
EAN
8023903399752
Codice prodotto
COEUT9172
Cod. produttore
UT9172
Produttore
COE
Numero di unità:
1
Protezione antifurto integrabile:
no
Materiale:
Alluminio
Colore:
Grigio
Tipo di montaggio:
A parete
Larghezza:
110 mm
Altezza:
198 mm
Profondità:
35 mm
Custodia da parete 2 moduli per pulsantiera Ultra, colore silver RAL9006. E' composto dal supporto metallico che permette di fissare saldamente i moduli senza l'utilizzo di viti e da una cornice realizzata in pressofusione di alluminio trattata per cataforesi per aumentare la resistenza ai processi di corrosione chimica e ambientale, compresi i raggi UV. Sporgenza dalla parete di soli 35 mm. Dimensioni (L x H x P): 110 x 198 x 35mm.