COMELIT GROUP SPA - COEUT9142 PLACCA ADATTAMENTO SCATOLE 2 MODULI ULTR - UT9142

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Colore - Argento
Tipo di montaggio - Incasso
Materiale - Alluminio
Protezione antifurto integrabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
8023903404708
Codice prodotto
COEUT9142
Cod. produttore
UT9142
Produttore
COE
Numero di unità:
1
Colore:
Argento
Tipo di montaggio:
Incasso
Materiale:
Alluminio
Protezione antifurto integrabile:
no
Larghezza:
140 mm
Altezza:
229 mm
Profondità:
3 mm
Placca che permettere di installare le pulsantiere da esterno della serie Ultra in versione da parete, su scatole da incasso 2 moduli dei principali competitors. Realizzata in alluminio anodizzato di colore grigio. Dimensioni (L x H x P): 140 x 229 x 3mm.


