COMELIT GROUP SPA - COEUT9000 KIT BASE IMPIANTO VIDEO ULTRA SIMPLEBUS2 - UT9000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di posti interni - 0
Numero di posti esterni - 1
Tecnica di installazione - 2 fili
Colore del posto interno - Altro
Colore del posto esterno - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8023903402735
Codice prodotto
COEUT9000
Cod. produttore
UT9000
Produttore
COE
Numero di posti interni:
0
Numero di posti esterni:
1
Tecnica di installazione:
2 fili
Colore del posto interno:
Altro
Colore del posto esterno:
Nero
Con video:
sì
Tipi di montaggio posti esterni:
Incassato
Numero di pulsanti per chiamata:
1
Tipi di montaggio posti interni:
Altro
Espandibile a numero max. di stazioni interne:
100
Materiale posti esterni:
Alluminio
Segreto di conversazione:
sì
Connessione possibile con lo smartphone / remoto:
no
Espandibile a max. numero stazioni esterne:
100
Sistema d'immagine:
PAL
Viva voce:
no
Comunicazione interna:
no
Caratteristica del sistema di immagine:
Colore
Con funzione giorno/notte:
no
Funzione di teleloop:
no
Angolo di apertura telecamera:
120 °
Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Adatto per disabili:
no
Con funzione memoria:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Diagonale schermo:
0 mm
Diagonale schermo in pollici:
0 inch
Videocamera regolabile manualmente:
no
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no


